Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappringkappen N 11 blau Loch Silikon weiß/PTFE blau kreuzgeschlitzt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnappringkappen N 11 blau Loch Silikon weiß/PTFE blau kreuzgeschlitzt
Schnappringkappen N 11 blau Loch Silikon weiß/PTFE blau kreuzgeschlitzt
Schnappringkappen N 11 blau Loch Silikon weiß/PTFE blau kreuzgeschlitzt
Artikel-Nr.:
     163-6242212
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6242212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnappdeckel für Probengläser
Schnappringkappe
schnappringkappe 11mm
schnappdeckel für probengläser
PE Schnappringverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material PE
Farbe blau
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/blau
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 55 A
Schlitz Kreuzschlitz
Weitere Suchbegriffe: Vials,ND11, Kappe,Schnappring, Kappen,Schnappring, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,97*
€ 59,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,35*
€ 58,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,19*
€ 37,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.