| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6241727 Herst.-Nr.: 61 306 03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Labormarker, ultrafein Zur Beschriftung aller Oberflächen aus Glas, Kunststoff und Papier. Permanentmarker mit sehr feiner Spitze besonders geeignet für die dauerhafte Beschriftung von Objektträgern, Einbettkassetten, Petrischalen oder CDs. Strichstärke ca. 1 mm.
-Wasserfest -Widersteht den meisten Laborchemikalien -Vorbehandlung der Schreiboberfläche nicht notwendig -Ohne Lösungsmittel, auf wässriger Basis -Geruchslos -Nicht toxisch -Mit Halteclip
Max. Strichstärke 1,00 mm Farbe schwarz Wasserfest Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, cd-marker schwarz 1mm, labormarker marienfeld, labormarker, Schreibstifte, Labor,Marker, Permanent,Marker, Stifte, Marker, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen, Objektträger 76×52×1 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 12 | | pro Stück | € 14,90* | ab € 1,76* | € 3,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 33,91* | € 51,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|