Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhrchen-Gestell für 15 und 50 ml Röhrchen 147x80x89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.679 563
4.679 563
7.659 986
9.194 025
Artikel-Nr.:
     163-6239754
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS232461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
Proben-Versandröhrchen
Reaktionsgefäßständer, PE-HD beschichteter Stahl
Chemikalienresistente Gestelle für den Transport oder die Bearbeitung von Proben. Die Produktreihe umfasst Gestelle für die meisten Gefäßformen. Sicherer Stand durch quadratische Wells und drei Halte-Ebenen. Maschendraht oder Streben im Boden verhindern ein Durchfallen der Probengefäße und ermöglichen den Transport des beladenen Gestells. Für den Gebrauch bei Temperaturen von -40 bis 121 °C. Autoklavierbar.

Für Ø Gefäße 25...30 mm
Anzahl Stellplätze 8
Breite 147 mm
Tiefe 80,0 mm
Höhe 89 mm
Abmessungen (BxTxH) 147 x 80 x 89 mm
Farbe blau
Material Stahl
Material Beschichtung PE-HD
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 121 °C
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Probenröhrchen, Probenröhrchen Gestell, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, Zentrifugenglas-Gestell, Zentrifugenglasgestell, Zentrifugenglasständer, probenröhrchen 50ml, proben versandröhrchen, reagenzglasgestell blau, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Röhrchen, Röhrchen,Gestelle, Gestell für,Zentrifugenröhrchen, Gestelle für,Zentrifugenröhrche, HDPE, P:Probenröhrchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 27,60*
€ 41,74*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 26,50*
€ 48,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.