Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm
Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-6239604
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1622/16M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, Pyrex® Borosilikatglas
Ohne Bördelrand mit rundem Boden. Nach DIN ISO 4142, temperaturbeständig bis 500 °C. Geeignet für mikrobiologische Arbeiten.

Ø 18,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 150 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.2 mm
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,56*
€ 141,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,44*
€ 139,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,68*
€ 134,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,44*
€ 118,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 89,51*
€ 106,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,35*
€ 92,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.