Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep-well-Platten DNA LoBind 96/384-well PP | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.239 454
6.239 454
4.655 307
Artikel-Nr.:
     163-6239454
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030503104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte
Deep-well-Platten DNA LoBind, 96/384-well, PP
DNA LoBind Platten für maximale Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren durch Reduzierung der Bindung der Probe an die Oberfläche. Geeignet für Aufbereitung oder Lagerung von DNA- und RNA-Proben, forensische Spurenanalyse, Ansetzen von Verdünnungsreihen in der quantitativen qPCR, Probenvorbereitung im Next-Generation-Sequencing und Erstellung von Genom- oder Oligonukleotidbibliotheken.

-PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
-Kontrastreiche, alphanumerische Beschriftung
-Rand weiß oder blau
-Abgerundetes RecoverMax®-Well-Design
-Erhöhte Well-Rahmen für zuverlässiges Verschließen

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 500,0 µl
Material PP
Farbe weiß
RNase/DNase-frei Ja
Weitere Suchbegriffe: HTS-Mikrotiterplatten, Mikro-Platte, Mikroplatte, Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, deep well-platte 96 well, deep well-platte, pcr-platten weiss, Platte 96-well, 384-well, Platten 96-well, 384-well, Lagerplatten, Deep-well-Platten DNA LoBind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 315,71*
€ 359,91*
Lager 163
Frei Haus
ab € 412,99*
€ 470,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 470,28*
€ 559,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 459,17*
€ 546,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 437,82*
€ 521,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 412,99*
€ 491,46
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 10,32475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.