Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoröhrchengestelle PC | Volumen l: 2 ... 5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.238 908
6.238 908
Artikel-Nr.:
     163-6238908
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS23229B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryoröhrchengestelle, PC
Blau. Sichere Lagerung und Transport von kryogenen Probengefäßen.

-Entwässerungsbohrungen in jedem Well
-Alphanumerische Identifikation
-Temperaturbeständig bis -196 °C
-Autoklavierbar

Volumen 2 ... 5 l
Anzahl Stellplätze 50
Für Röhrchen Ø 12,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Cryoröhrchen Gestell, Cryoröhrchen Ständer, Cryoröhrchengestell, Cryoröhrchenständer, Kryoröhrchen Gestell, Kryoröhrchen Ständer, Kryoröhrchengestell, Kryoröhrchenständer, Kühlrack für Cryoröhrchen, cryo röhrchen, Kryo,Röhrchen, Gestelle, Gestell für,Kryo-Röhrchen, Gestelle für,Kryo-Röhrchen, P:Probenröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 18,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,74*
€ 141,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,37*
€ 137,29
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,25*
€ 125,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,02*
€ 122,59
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 92,73*
€ 110,35
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 83,45*
€ 99,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,04*
€ 86,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.