Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasständer 18/10 Stahl rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglasständer 18/10 Stahl rund
Reagenzglasständer 18/10 Stahl rund
Artikel-Nr.:
     163-6237969
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenröhrchengestell
Reagenzglasgestell
probenröhrchengestell edelstahl
reagenzglasgestell
Reagenzglasständer, 18/10 Stahl, rund

Für Ø Gefäße 20 mm
Anzahl Stellplätze 45
Ø Öffnung 20 mm
Ø 194 mm
Höhe 165 mm
Abmessungen (ØxH) 194 x 165 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Reagenzglasständer,Edelstahl, Reagenzglasgestell,Edelstahl, Reagenzglasgestelle,Edelstahl, reagenzglaständer, test tube träger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 67,91*
€ 101,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,04*
€ 106,56*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.