Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigstickstoff-Behälter Typ ALU 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigstickstoff-Behälter Typ ALU 60
Flüssigstickstoff-Behälter Typ ALU 60
Artikel-Nr.:
     163-6235695
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     2521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigstickstoff Tank
Flüssigstickstoff Vorratsbehälter
Flüssigstickstofftank
Flüssigstickstoffvorratsbehälter
Flüssigstickstoff-Behälter, Aluminium
Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff.

-Superisolationsfolie im Vakuumraum
-Geringe Verdampfungsraten
-Mit Vakuumventil
-Kleinflansch NW 50 KF
-Lose aufliegender Stopfen

Typ ALU 60
Nennvolumen 60 l
Ø 468 mm
Höhe 870 mm
Abmessungen (ØxH) 468 x 870 mm
Stat. Verdampfungsrate 0,4 l/24h
Stat. Haltezeit 150 d
Material Behälter Aluminium
Betriebsdruck 0,5 bar
Gewicht 21,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stickstoff-Vorratsbehälter, Stickstofflagertank, Stickstofftank, Stickstoffvorratsbehälter, flüssigstickstoff tank, Flüssig-Stickstoffvorratsbehält, Stickstoff,Vorratsbehälter, Dewar-Gefäße, silikonschwammstopfe, vakoum, Alumonium, strofen, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.683,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.683,54*
€ 2.003,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,42*
€ 2.000,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,98*
€ 1.908,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,44*
€ 1.837,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.461,81*
€ 1.739,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.