Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT + AK + EK Stecker CEE 230 V~ 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.880 921
9.880 921
4.665 353
Artikel-Nr.:
     163-6234067
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20732600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Chemie-Pumpstände und Vakuumsysteme
Kompakter Aufbau, praktisch anschlussfertige Lieferung. Ausgewählte "chemiefeste" Materialien. Sehr leiser Betrieb.
-Absolut ölfreies Pumpen von Gasen
-Serienmäßiger Gasballast für Arbeiten mit Kondensaten
-Guter Enddruck auch mit Gasballast
-Hohe Dampfverträglichkeit für Wasser und Lösungsmittel durch Gasballast
-Optimierte Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand

Ausstattung:
2AK: Abscheider saug- und druckseitig
AK + EK: Abscheider saugseitig, druckseitig Emissionskondensator
PC 510 select (zweistufig)/ PC 610 select (dreistufig): mit AK + EK, 1x elektronisch geregelter Vakuumanschluss
PC 511 select (zweistufig)/ PC 611 select (dreistufig): mit AK + EK, 1x elektronischer und 1x manuell geregelter Vakuumanschluss
PC 520 select (zweistufig)/ PC 620 select (dreistufig): mit AK + EK, 2x elektronisch geregelte Vakuumanschlüsse

Eigenschaften und Anwendungen:
Ohne Vakuumregelung:
MZ 2C NT + 2AK: z. B. Filtration, Destillation ohne druckseitige Kondensation
MZ 2C NT + AK + EK: Bewährte Universallösung für viele Anwendungen im Labor. Einzelplatz-Anwendung, z.B. Geltrockner, Destillation, Vakuumkonzentrator. Für mittel- bis leichtflüchtige Lösemittel.
MD 1C + AK + EK: Platzsparende Einzelplatz-Lösung. Für hochsiedende Lösemittel.
MD 4C NT + AK+ EK: Größere oder Mehrfach-Anwendungen mit dem lokalen Vakuumnetzwerk VACUULAN®. Für hochsiedende Lösemittel.
MV 10C NT + EK: Vierstufige Membranpumpe mit EK. Für besonders hohe Anforderungen an Endvakuum und Saugvermögen in Labor, Technikum oder Kleinproduktion.

Mit Vakuum-Controller zur optimalen Regelung:
PC 510 select / 511 select: Bewährte Lösung für viele Prozesse im chemischen Labor, wie z. B. für die meisten Lösemittel. PC 511 select mit zusätzlichem manuell regelbarem Vakuumanschluss.
PC 610 select / PC 611 select: Bewährte Lösung für viele Verdampfungsprozesse. Typische Anwendungen sind Trockenschränke und große Rotationsverdampfer. Auch für die meisten hochsiedenden Lösemittel geeignet. PC 611 select mit zusätzlich manuell regelbarem Vakuumanschluss.
PC 520 select / PC 620 select: Platzsparende Lösung für den unabhängigen, parallelen Betrieb zweier Prozesse mit nur einer Pumpe.

Typ MZ 2C NT + AK + EK
Abmessungen (B x T x H) 242 x 326 x 402 mm
max. Fördervolumen 2,0 / 2,3 m3/h
Endvakuum ohne / mit Gasballast 7 / 12 mbar (abs.)
Stecker CEE
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, Chemiepumpstand, Kombipumpstand, Labor-Vakuum-System, Membranpumpstand, Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand vacuubrand, pumpstand, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Chemie,Membranpumpen, Chemie,Pumpstände, Vakuum,Regelung, vakoum, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.592,68*
€ 2.762,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.511,34*
€ 2.964,82*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.986,01*
€ 3.170,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.170,83*
€ 3.773,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.127,73*
€ 3.722,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.041,52*
€ 3.619,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.012,79*
€ 3.585,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.986,01*
€ 3.553,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.986,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.