Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger | Beschriftungsfeld: mattiert/beidseitig, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.605 144
7.605 144
Artikel-Nr.:
     163-6232181
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     474702
EAN/GTIN:
     4033378290755
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Objektträger
objektträger halbweiß geschnitten
objektträger
Objektträger
Gemäß DIN ISO 8037-1. Weißes (farbloses) Natron-Kalk-Glas, hydrolytische Klasse 3. Mit geschnittenen oder geschliffenen Kanten.

Beschriftungsfeld mattiert/beidseitig
Farbe weiß auf transparent
Kanten geschnitten
Breite 76 mm
Tiefe 26 mm
Abmessungen (BxT) 76 x 26 mm
Dicke 1 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: objektträger geschnitten, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger,Mikroskopie, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Objektträger 76×52×1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2500
€ 12,95*
ab € 0,091*
€ 0,1031*
2500
Frei Haus
ab € 0,10514*
€ 0,11814*
Lager 163
2500
Frei Haus
ab € 0,10417*
€ 0,12362*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,12362*
€ 0,14711
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,11717*
€ 0,13943
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,10417*
€ 0,12396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 309,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.