Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatorbeutel mit Flächenfilter BagSystem® BagPage® R | Typ: BagPage® R 400


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6230760
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     161.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
homogenisatorbeutel filter
Homogenisatorbeutel mit Flächenfilter BagSystem® BagPage® R
Homogenisatorbeutel mit Filter, der sich über die gesamte Breite des Probenbeutels erstreckt. Die in den Beuteln eingesetzten Filter filtrieren die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung (Waschprozess) und halten Probenpartikel zurück.


-Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Labormischer während der Homogenisierung
-Multilayer®, mehrschichtig verstärkter Komplex
-Robust und transparent
-Kompatibel mit allen Homogenisatoren
-Steril und zugelassen für Lebensmittel
-Für halbfestes (pastöses) Probenmaterial geeignet
-Filter aus Vliesstoff

Typ BagPage® R 400
Nennvolumen 400 ml
Breite 190 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxH) 190 x 300 mm
Steril Ja
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,29182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,65*
€ 283,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,16*
€ 281,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,82*
€ 274,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,78*
€ 246,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 186,10*
€ 221,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,12*
€ 192,92
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 145,91*
€ 173,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.