Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whirl-Pak Beutel steril Füllmenge 480mlSt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Whirl-Pak Beutel steril Füllmenge 480mlSt.
Whirl-Pak Beutel steril Füllmenge 480mlSt.
Artikel-Nr.:
     163-6228639
Hersteller:
     Nasco
Herst.-Nr.:
     B01020WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
PE-Beutel
flüssigprobenbeutel nasco
Probenbeutel Whirl-Pak®, PE, steril
Die Probenbeutel Whirl-Pak® sind steril, aus Polyethylen und eignen sich für den Transport von Proben für biologische Tests oder andere Anwendungen. Mit und ohne Beschriftungsfeld erhältlich. Mit integriertem Verschlußsystem. Temperaturbereich: -210 bis 82 °C.

Nennvolumen 710 ml
Breite 150 mm
Höhe 230 mm
Abmessungen (BxH) 150 x 230 mm
Dicke 0,076 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -210 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 82 °C
Temperaturbeständigkeit -210 ... 82 °C
Steril Ja
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Nein
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Beutel,Proben, Proben,Beutel, steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,20208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,68*
€ 204,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,50*
€ 201,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,36*
€ 195,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,20*
€ 171,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 129,78*
€ 154,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,25*
€ 133,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 101,04*
€ 120,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.