| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6228547 Herst.-Nr.: 0003070000 EAN/GTIN: 4053411002763 |
| |
|
| | |
| - LR 2.1: Zur Verwendung mit einem Heizbad (z. B. HBR 4 control). Borosilikatglas 3.3
- LR 2000.64: Wartungsarme pH-Einstabmesskette mit Glasschaft, 2-Loch-Diaphragmen, Schraubsteckkopf Länge 225 mm, D: 12 mm, 0 ….14 pH, 0 …. 130 °C
- LR 2000.65: Aus Edelstahl mit zwei FFKM-Dichtungen zum Einschrauben in den Reaktordeckel anstelle eines NS 14/19-Adapters über das M 24/1,5-Gewinde
- LT 5.23: Edelstahl. Einsatzbedingung: bis 260 °C
- LT 5.25: Zum Anschluss Reaktorseitig. Edelstahl mit FFKM-Dichtung. Kupplungsquerschnitt: DN 9. Gewinde: NPT ¼ female
- LT 5.26: Zum Anschluss von Temperierschläuchen mit M16x1 Überwurfmutter
- LT 5.27: Zum Anschluss von DN 12 Temperierschläuchen
Typ: LR 2.1 Beschreibung: Glassreaktorgefäß, einwandig, 2000 ml |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor,Reaktoren, Reaktor,Labor, Reaktoren,Labor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.034,66* | € 1.186,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.086,21* | € 1.239,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.080,05* | € 1.241,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.034,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|