Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 26


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 26
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 26
Artikel-Nr.:
     163-6228145
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1636/44MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Kulturröhrchen, Pyrex®, mit PTFE Kappen
-Ideal für die Zellkultur
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Wasserresistenz reduziert das Auslaugen des Glases
-Kunststoff-Schraubkappen mit inerter PTFE-beschichteter Gummischeibe
-Kappe geeignet für wiederholte Trockenhitzebehandlung und Dampfsterilisationszyklen (121°C für 2 Stunden)

Ø 26 mm
Höhe 200 mm
Wandstärke 2,0 mm
Gewinde 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 8,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 538,55*
€ 640,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 533,97*
€ 635,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 527,25*
€ 627,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 458,94*
€ 546,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 413,05*
€ 491,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 369,70*
€ 439,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 332,72*
€ 395,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.