Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator mit Tubus 300 mm Hahn 24/29 Porzellanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkator mit Tubus 300 mm Hahn 24/29 Porzellanplatte
Exsikkator mit Tubus 300 mm Hahn 24/29 Porzellanplatte
Artikel-Nr.:
     163-6227443
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     632415272300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Vakuum-Exsikkator
exsikkator rund 300mm
vakuum exsikkator
Vakuum-Exsikkator, Borosilikatglas 3.3, mit Tubus und Hahn 24/29
Mit Porzellanplatte und Vakuumanschluss. Der Hahn hat einen Außendurchmesser von ca. 9 mm.

Mit Hahn Ja
DN 300
Ø Flansch außen 392 mm
Ø Platte 290 mm
Mit Platte Ja
Material Boro 3.3
Vakuumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Exsikkator,Borosilikatglas 3.3, Exsikkatoren,Borosilikatglas 3., excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,37*
€ 622,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,84*
€ 618,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,06*
€ 605,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,11*
€ 526,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.