Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 26


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 26
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 26
Artikel-Nr.:
     163-6226950
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1636/42MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Kulturröhrchen, Pyrex®, mit PTFE Kappen
-Ideal für die Zellkultur
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Wasserresistenz reduziert das Auslaugen des Glases
-Kunststoff-Schraubkappen mit inerter PTFE-beschichteter Gummischeibe
-Kappe geeignet für wiederholte Trockenhitzebehandlung und Dampfsterilisationszyklen (121°C für 2 Stunden)

Ø 26 mm
Höhe 100 mm
Wandstärke 2,0 mm
Gewinde 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 7,59625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 445,43*
€ 530,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 441,67*
€ 525,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 434,65*
€ 517,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 381,57*
€ 454,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 343,42*
€ 408,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 303,85*
€ 361,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.