Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 16
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 16
Artikel-Nr.:
     163-6226949
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1636/26MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Kulturröhrchen, Pyrex®, mit PTFE Kappen
-Ideal für die Zellkultur
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Wasserresistenz reduziert das Auslaugen des Glases
-Kunststoff-Schraubkappen mit inerter PTFE-beschichteter Gummischeibe
-Kappe geeignet für wiederholte Trockenhitzebehandlung und Dampfsterilisationszyklen (121°C für 2 Stunden)

Ø 16 mm
Höhe 100 mm
Wandstärke 1,8 mm
Gewinde 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Kulturröhrchen Kappen, kulturröhrchen borosilikatglas, kulturröhrchen, Kultur,Röhrchen, Gewindekappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 3,51725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,83*
€ 277,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 230,26*
€ 274,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,75*
€ 267,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 200,04*
€ 238,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 180,04*
€ 214,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,34*
€ 186,04
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 140,69*
€ 167,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.