| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6226186 Herst.-Nr.: 8400300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Konische Reagenz- und Zentrifugenröhrchen, PP, graduiert Mit festschließendem Schraubverschluss aus PP. Roter Verschluss für die sterile Ausführung.
-Temperaturbeständigkeit: -10 bis 121 °C -Sterile Versionen sind pyrogenfrei -Autoklavierbar
Nennvolumen 50,0 ml Max. RZB 8500 x·g Ø 30,0 mm Höhe 115,0 mm Abmessungen (ØxH) 30 x 115 mm Bodenform konisch Verschlussart Schraubverschluss Autoklavierbar Ja Steril Ja Mit Graduierung Ja Mit Standring Nein Pyrogenfrei Ja Farbe rot Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zentrifugenröhrchen, kunststoff, gross, zentrifugenflaschen pp, Reagenz,Röhrchen, Zentrifuge,Röhrchen, Zentrifugen,Röhrchen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Schraubverschluss GL45, Zentrifugenglas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 22,89* | € 53,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,69* | € 205,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2289* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|