Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 14
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 14
Artikel-Nr.:
     163-6226022
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1636/24MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Kulturröhrchen, Pyrex®, mit PTFE Kappen
-Ideal für die Zellkultur
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Wasserresistenz reduziert das Auslaugen des Glases
-Kunststoff-Schraubkappen mit inerter PTFE-beschichteter Gummischeibe
-Kappe geeignet für wiederholte Trockenhitzebehandlung und Dampfsterilisationszyklen (121°C für 2 Stunden)

Ø 14 mm
Höhe 100 mm
Wandstärke 1,5 mm
Gewinde 13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 3,909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 231,63*
€ 275,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,84*
€ 272,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,95*
€ 265,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,67*
€ 236,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 178,81*
€ 212,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,36*
€ 186,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.