Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator 300 mm mit Glasdeckel Kunststoffknopf und Porzellanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkator 300 mm mit Glasdeckel Kunststoffknopf und Porzellanplatte
Exsikkator 300 mm mit Glasdeckel Kunststoffknopf und Porzellanplatte
Artikel-Nr.:
     163-6225773
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     632415270300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
exsikkator rund
Exsikkator, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoffknopfdeckel
Klarglas, mit Porzellanplatte, ohne Vakuumanschluss.

DN 300
Ø Flansch außen 392 mm
Ø Platte 290 mm
Mit Platte Ja
Material Boro 3.3
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, Exsikkatorschrank, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,20*
€ 464,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.