| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6225714 Herst.-Nr.: 0056304 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reaktionsgefäßständer (1,5 ml), PP Mit zwei Etagen, in vier Farben erhältlich. Es handelt sich um ein vielseitig einsetzbares, autoklavierbares Gestell, es kann sowohl trocken als auch im Wasserbad oder im Gefrierschrank verwendet werden. Jedes Gestell ist mit einem alphanumerischen Raster versehen, das im Reliefdruck auf der oberen Etage angebracht ist und eine einfache Kennzeichnung der Proben erlaubt. Das Gestell ist für 100 Reaktionsgefäße zu 1,5 ml - mit oder ohne Verschluss - oder für 50 Reagenzgläser zu 1,5 ml mit offenem Verschluss bestimmt. Die Reagenzglasständer sind auch befüllt stapelbar und sind mit einer entsprechenden Oberfläche für das Anbringen von Beschriftungsetiketten auf beiden Seiten versehen (für Strichcodes usw.).
Für Gefäße 1,5 ml Anzahl Stellplätze 100 Breite 263 mm Tiefe 109,5 mm Höhe 45 mm Abmessungen (BxTxH) 263 x 109,5 x 45 mm Farbe blau Material PP Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, reaktionsgefäßständer blau, mikrozentrifugenröhrchen, reaktionsgefäßständer 100 stellplätze, Gestell für,Reagenzglas, Gestelle für,Reagenzgläser, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, reagenzglaständer, test tube träger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 7,57* | € 19,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,84* | € 23,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|