Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe für Lösemittel 100 cm 95 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasspumpe für Lösemittel 100 cm 95 l/min
Fasspumpe für Lösemittel 100 cm 95 l/min
Artikel-Nr.:
     163-6225480
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lösemittelpumpe
Pumpen für Lösemittel
Pumpen für Lösungsmittel
bürkle lösemittelpumpe
Fasspumpe für Lösemittel, 100 cm, 95 l/min
Fasspumpe für leichtentzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol etc. Motor 230 V
Pumpwerk aus Edelstahl
Potenzialausgleichskabel
Leitfähige Schlaucheinbindungen
2 m Lösemittelschlauch 3/4"
Zapfpistole Messing
Fassverschraubung PP
Förderhöhe 14 mWS, Fördermenge 95 l/min Achtung! "Liste der chemischen Beständigkeiten" beachten!
Weitere Suchbegriffe: lösemittelpumpe, Methanol AnalaR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.842,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.159,56*
€ 4.949,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.107,24*
€ 4.887,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.958,85*
€ 4.711,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.889,80*
€ 4.628,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.842,52*
€ 4.572,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.