Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmuffe Temperguss/verchromt Winkel 90° | Max. Ø Stab: 20.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmuffe Temperguss/verchromt Winkel 90° | Max. Ø Stab: 20.0 mm
Doppelmuffe Temperguss/verchromt Winkel 90° | Max. Ø Stab: 20.0 mm
Artikel-Nr.:
     163-6225278
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativmuffe
Stativmuffen
Stativstab
Stativstange
Doppelmuffe, Temperguss/verchromt, Winkel 90°
DIN 12895, Temperguss. Verchromt. Mit Lappenschraube.

Max. Ø Stab 20,0 mm
Winkel 90 °
Material Temperguss
Beschichtungsart verchromt
Weitere Suchbegriffe: Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, bochem stativstab, stativstab, Doppel,Muffen, Muffen,Doppel, Stativ,Materialien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 9,13*
€ 15,54*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 18,87*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.