Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BagMixer® 400 W 50-400 ml Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.570 098
9.570 098
Artikel-Nr.:
     163-6224287
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     022.230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelmischer-Homogenisiergerät
Homogenisiergerät mit Paddeln
homogenisiergerät mit paddeln
Labormischer BagMixer®400
Zur Probenvorbereitung mit einstellbarem Paddel-System. Der BagMixer® ist in drei Größen erhältlich und kann so unterschiedliche Proben zur Analyse aufbereiten. Durch das einzigartige einstellbare Paddel-System wird das zur Aufbereitung der Probe notwendige Probenraumvolumen eingestellt. Im Zusammenspiel mit der idealen Verarbeitungsgeschwindigkeit wird eine erhöhte Rate von Bakterien von der Probe gelöst und in das Medium zur Analyse geschwemmt. Alle BagMixer® sind mit einem Timer ausgestattet. Die aus Edelstahl gefertigte, vollständig zurückschlagbare Tür des BagMixer® ermöglicht eine einfache Reinigung.

BagMixer® 400 P ohne Sichtfenster.
BagMixer® 400 W und BagMixer® 400 CC mit Sichtfenster.
Click & clean® System (nur BagMixer® 400 CC): herausnehmbare und autoklavierbare Paddel.

Auf alle Einheiten gewähren wir 3 Jahre Garantie und Lebensgarantie für Stoßdämpfer und Tür mit Sichtfenster.

Typ BagMixer® 400 W
Volumen 50 ... 400 ml
Breite 260 mm
Tiefe 390 mm
Höhe 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Proben,Vorbereitung, Homogenisatoren, Beutel,Homogenisator, Keimzahlbestimmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.280,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.514,36*
€ 4.182,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.427,06*
€ 4.078,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.274,96*
€ 3.897,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.886,53*
€ 3.434,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.597,88*
€ 3.091,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.533,70*
€ 3.015,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.280,32*
€ 2.713,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.