Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPG-Rührer 10 x 310mm mit seitlichem Rührblatt 68 x 24 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KPG-Rührer 10 x 310mm mit seitlichem Rührblatt 68 x 24 x 3mm
KPG-Rührer 10 x 310mm mit seitlichem Rührblatt 68 x 24 x 3mm
Artikel-Nr.:
     163-6224280
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     06307003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KPG-Rührer
Messkolben
Rührblätter
kpg-rührer 310 mm
Rührer mit PTFE-Rührblatt und Kupplungszapfen
Aus kalibriertem Präzisionsglas, geschliffene und polierte Lauffläche, Wellen-Ø: 10 mm, Kupplungszapfen: Ø 8 x L 40 mm. Rührwelle hergestellt aus DURAN®-Rohr.

Beschreibung KPG-Rührer mit seitl. Rührblatt NS 29/32, für Kolben 250/500 ml
Weitere Suchbegriffe: kpg ruehrer, messkolben 500 ml, Rührer,PTFE,Rührblatt, PTFErührer, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.