Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTM-Thermometer 6 C -80...+20:1°C IP 2 C eichfähig Gesamtlänge 225 mm Stabform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTM-Thermometer 6 C -80...+20:1°C IP 2 C eichfähig Gesamtlänge 225 mm Stabform
ASTM-Thermometer 6 C -80...+20:1°C IP 2 C eichfähig Gesamtlänge 225 mm Stabform
Artikel-Nr.:
     163-6223459
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     1202006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Glas-Thermometer
Glasthermometer
IP-Thermometer
ASTM-Präzisions-Thermometer
ASTM-Präzisionsthermometer, speziell für Mineralöl- und Brennstoffprüfungen, Stabform, Kapillarform, gelb belegt rund, eichfähig.

Messbereich -80 ... 20 °C
Teilung 1/1 °C
Länge 225 mm
Eintauchtiefe 76 mm
Füllung Rot
Typ 6C ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,61* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.