Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbecher PP mit Schraubverschluss PE | Nennvolumen: 150 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mehrzweckbecher PP mit Schraubverschluss PE | Nennvolumen: 150 ml
Mehrzweckbecher PP mit Schraubverschluss PE | Nennvolumen: 150 ml
Artikel-Nr.:
     163-6223329
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0564000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PE-Becher
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
Mehrzweckbecher, PP, mit Schraubverschluss, PE
Für Urinproben.

-Unsterile Ausführung im Multipack erhältlich
-Sterile Ausführung mit satiniertem Beschriftungsfeld, einzeln verpackt.

Nennvolumen 150,0 ml
Ø 58 mm
Höhe 72 mm
Steril Nein
Verschlussart Schraubverschluss
Material PP
Material Verschluss PE
Farbe transparent
Farbe Verschluss blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,63*
€ 93,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,19*
€ 78,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,03*
€ 77,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 58,52*
€ 69,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.