Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb 200x200x150 mm Edelstahl 18/8 E-POLI Maschenweite 8x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb 200x200x150 mm Edelstahl 18/8 E-POLI Maschenweite 8x8mm
Drahtkorb 200x200x150 mm Edelstahl 18/8 E-POLI Maschenweite 8x8mm
Artikel-Nr.:
     163-6206459
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     10030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
bochem autoklavierkorb
Drahtkörbe eckig, Edelstahl
Besondes hochwertige Verarbeitung an den Schweißpunkten. Maschenweite 8 x 8 x 1 mm. Elektrochemisch poliert.

Breite 200 mm
Tiefe 200 mm
Höhe 150 mm
Abmessungen (BxTxH) 200 x 200 x 150 mm
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: sterilisationskorb, Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.