Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsdosen mit Schraubdeckel HDPE | Nennvolumen: 120 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsdosen mit Schraubdeckel HDPE | Nennvolumen: 120 ml
Weithalsdosen mit Schraubdeckel HDPE | Nennvolumen: 120 ml
Artikel-Nr.:
     163-6206304
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0156400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Weithalsdosen mit Schraubdeckel, PE-HD
Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenverschluss und Verschlusskappe geliefert. Aufgrund der besonders großen Halsweite sind sie geeignet für Pulver, Feststoffproben, cremige oder halbfeste Stoffe, Kristalle sowie hygroskopische Stoffe.
Lebensmittelgeeignet EC Norm 10/2011.

Nennvolumen 120,0 ml
Ø 56 mm
Höhe 71 mm
Steril Nein
Ø Öffnung innen 36 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PE-HD
Farbe weiß
Farbe Verschluss schwarz
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Deckel Reaktionsgefäß, Reaktionsgefäß-Deckel, Weithalsbehälter, Weithalsdosen, weithalsbehälter hdpe, weithalsbehälter, kartell weithalsbehälter, Dose,PE, Dosen,PE, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Weithals,Dose, Schraubdeckeldosen, HDPE, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,9097*
€ 1,2163*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,01*
€ 2,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.