Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superfrost-OT 76x26mm geschnitten violett, extra-weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Superfrost-OT 76x26mm geschnitten violett, extra-weiß
Superfrost-OT 76x26mm geschnitten violett, extra-weiß
Artikel-Nr.:
     163-6206284
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     AA00008632E01MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Objektträger
objektträger 76 x 16 geschnitten
objektträger
Die Objektträger SuperFrost® sind aus extra weißem Glas gefertigt. Sie sind mit verschiedenen Farben bestellbar, was eine übersichtliche Kennzeichnung und Einordnung unterschiedlicher Untersuchungspräparate möglich macht.

SuperFrost® Objektträger sind 76 x 26 mm groß und haben eine Stärke von 1 mm. Sie erfüllen die Norm ISO 8037/1.99
Beschriftungsfeld: einseitig
Farbe: violett
Kanten: geschnitten
Breite: 76 mm
Tiefe: 26 mm
Abmessungen (BxT): 76 x 26
Dicke: 1 mm
Material: Glas
Weitere Suchbegriffe: objektträger geschnitten, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger,Standard, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0596* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.