Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Elektrode Typ 01 pH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Elektrode Typ 01 pH
Universal-Elektrode Typ 01 pH
Artikel-Nr.:
     163-6205726
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     06502063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
pH-Elektroden für pH-Meter testo 206-pH3
pH-Elektroden mit Gelelektrolyt, BNC-Stecker und Festkabel. Inkl. Wässerungskappe.

Beschreibung pH-Universal-Kunststoffelektrode ohne Temperatursensor
Bereich 0 ... 14 pH
Temperaturbereich - °C
Temperaturfühler -
Länge Sonden-/ Fühlerrohr 120 mm
Ø Sonden-/ Fühlerrohrspitze 4 mm
Diaphragma Typ Single-Pore
Kabel 1,2 m
Weitere Suchbegriffe: ph-Halbzelle, Teststreifen pH-Wert, pH-Indikatorstäbchen, pH-Teststäbchen, teststreifen ph-wert 0-14, teststreifen ph-wert, testo temperatursensor, Taschen,pH-Meter, pH,Tester, pH,Messgeräte, pH,Meter, Hand,Messgeräte, pH, pH-Meter,Elektroden, pH-Messgerät,Elektrode, pH-Messgeräte,Elektroden, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 129,62*
Lager 163
Frei Haus
ab € 104,61*
€ 130,89*
€ 5,90*
ab € 112,18*
€ 140,66*
€ 8,50*
ab € 125,45*
€ 156,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 104,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.