Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedesteine PTFE | Größe mm: 4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Siedesteine PTFE | Größe mm: 4
Siedesteine PTFE | Größe mm: 4
Artikel-Nr.:
     163-6205176
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 972-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Siedesteinchen
Siedesteine
siedesteinchen
Siedesteine, PTFE
Zum Verhindern von Blasenbildung und Stoßen beim Sieden eines Mediums.

-Langlebig
-Universelle chemische Resistenz
-Einsatztemperatur -200 °C bis 250 °C

Größe 4 mm
Inhalt 500 g
Weitere Suchbegriffe: Siede,Steine, Boiling stone (lab., siedeestein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 55,69*
€ 82,96*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 73,74*
€ 89,06*
€ 8,50*
ab € 74,61*
€ 90,04*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,96*
€ 98,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,22*
€ 82,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 62,30*
€ 74,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paket
1 Paket enthält 500 Gramm (ab € 0,11138* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.