Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapel- und Lagerbehälter PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapel- und Lagerbehälter PP
Stapel- und Lagerbehälter PP
Artikel-Nr.:
     163-6200652
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     3414-0164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter bürkle
stapelbehälter
Stapel- und Lagerbehälter, PP
Stapelbare, strapazierfähige Behälter nach Euro-Norm.

-Temperaturbeständig von -40 °C bis 90 °C
-Sehr robust durch Versteifungsrippen

Deckel und Transportroller als Zubehör bitte separat bestellen.

Nennvolumen 64,0 l
Breite 600 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 320 mm
Abmessungen (BxTxH) 600 x 400 x 320 mm
Breite innen 567 mm
Tiefe innen 367 mm
Höhe innen 316 mm
Abmessung innen (BxTxH) 567 x 367 x 316 mm
Material PP
Mit Deckel Nein
Stapelbar Ja
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 90 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 90 °C
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Lagerbehälter, behältre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 58,15*
€ 72,34*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 57,30*
€ 77,45*
€ 8,50*
ab € 67,02*
€ 82,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
3414-0002
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.