Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister HDPE mit Originalitätsverschluss | Nennvolumen: 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister HDPE mit Originalitätsverschluss | Nennvolumen: 5 l
Kanister HDPE mit Originalitätsverschluss | Nennvolumen: 5 l
Artikel-Nr.:
     163-6200580
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     1427-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister 5l hdpe
Kanister, PE-HD, mit Originalitätsverschluss
-Lager- und Transportkanister
-Mit UN-Zulassung für den Transport

Nennvolumen 5,0 l
Breite 145,0 mm
Tiefe 190,0 mm
Höhe 251,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 145 x 190 x 251 mm
Ø Öffnung 40,5 mm
Gewicht 250,00 g
Gewinde DIN 50
Material PE-HD
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister 5l, lebensmittelkanister, Kanister, HDPE, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5,55*
€ 8,32*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 5,43*
€ 8,70*
€ 8,50*
ab € 6,78*
€ 10,07*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
1427-9105
ab € 0,62*
Zubehör
Bürkle
1427-9106
ab € 1,51*
Zubehör
Bürkle
1427-9102
ab € 7,76*
Zubehör
Bürkle
1427-9100
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.