Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad W 16 | Beschreibung: Wasserbad W 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad W 16 | Beschreibung: Wasserbad W 16
Wasserbad W 16 | Beschreibung: Wasserbad W 16
Artikel-Nr.:
     163-6200309
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     W 16
EAN/GTIN:
     4250027807540
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Wasserbad W 16
Wasserbad für Temperaturen bis 110 °C. Der aus Edelstahl bestehende Behälter (Ø160 x 100 mm) ist dicht in ein Edelstahlgehäuse eingebaut. Die Temperaturregelung erfolgt über einen Thermostaten mit einer Genauigkeit von ±1,5 K und besser. Ein Trockengehschutz verhindert Überhitzung bei Wassermangel. Zusätzlicher Schutz durch Temperatursicherung.

Das W 16 hat eine Anschraubvorrichtung für einen Stativstab.
Spezifikationen
Temperatur:
Anzeige: 30 ... 110 °C
ohne
Abmessungen (L x B x H):
Netzanschluss: 220 x 220 x 160 mm
230 V, 1000 W
Gewicht: 3 kg

Beschreibung Wasserbad W 16
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad, Wasserbäder, behältre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 573,44*
€ 659,05*
Frei Haus
ab € 595,71*
€ 688,16*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,05*
€ 784,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,15*
€ 749,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,03*
€ 714,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,44*
€ 682,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 573,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.