Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborthermometer
Laborthermometer
Artikel-Nr.:
     163-6085106
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L25902-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
einschlussthermometer
Laborthermometer
Eichfähig. Einschlussform. Richterverschluss mit Knopf. Rote Füllung: Kapillare unbelegt. Ganz eintauchend.

Min. Temperatur -10 °C
Max. Temperatur 100 °C
Temperatur -10 ... 100 °C
Teilung 1 °C
Max. Ø 8,5 mm
Länge 305 mm
Farbe Füllung rot
Kapillare unbelegt
Norm DIN 12778
Form Thermometer Einschlussform
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, kopfthermometer, THermomether
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 19,45*
€ 27,59*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 18,82*
€ 27,99*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 21,21*
€ 29,65*
€ 9,00*
ab € 22,63*
€ 37,90*
2 Tage
1
€ 9,90*
ab € 35,89*
€ 46,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
G14122
€ 96,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.