Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenbrenner DIN Ausführung mit Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenbrenner DIN Ausführung mit Kartusche
Kartuschenbrenner DIN Ausführung mit Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-6082974
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     1420
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner Zubehör
bunsenbrenner zubehör
Kartuschenbrenner DIN Ausführung mit Kartusche
Mit Nadelventil und Luftregulierung.
Nur für die Gaskartuschen 9.018 364.

Höhe 323 mm
Gasverbrauch 0,13 l/h
Flammentemperatur 1620 °C
Mit Luftregulierung Ja
Gewicht 545 g
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Brenner,Bunsen, Bunsenbrenner, campinggaz, katusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.