Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativdreifüße DUO Stahl pulverbeschichtet mit Gelenkschraube für 2 Stäbe | Länge Schenkel: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativdreifüße DUO Stahl pulverbeschichtet mit Gelenkschraube für 2 Stäbe | Länge Schenkel: 150 mm
Stativdreifüße DUO Stahl pulverbeschichtet mit Gelenkschraube für 2 Stäbe | Länge Schenkel: 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-6079075
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkschraube
Stativ Dreifuß
Stativdreifuß
Stativfuß
Stativdreifüße DUO, Stahl pulverbeschichtet, mit Gelenkschraube, für 2 Stäbe
Stahl, Dicke 10 mm, pulverbeschichtet. Für 2 Stäbe bis 16 mm. Mit Gelenkschraube M 6 und rutschhemmenden Justierfüßen.

Die Stative werden ohne Stativstäbe geliefert. Bitte bestellen Sie die passenden Stativstäbe bei Bedarf separat hinzu.

Länge Schenkel 150 mm
Gewicht 1500 g
Material Stahl
Beschichtungsart pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: usbeck stativdreifuß, stativ dreifuß, Stativ,Dreifüße, Stativ,Materialien, Dreifuß, Dreifüße, einhand stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 56,47*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 36,05*
€ 58,89*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.