Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cryoröhrchen PP 1,0 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Cryoröhrchen PP 1,0 ml
Cryoröhrchen PP 1,0 ml
Cryoröhrchen PP 1,0 ml
Artikel-Nr.:
     163-6078305
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     375353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryoröhrchen Nunc mit Außengewinde, PP/PE
Entwickelt zur Lagerung in Gefrierschränken und zum Transport von biologischem Material. Drei verschiedene Bodenformen erhältlich: Rund oder konisch zulaufend mit Sternfuß oder rund ohne Fuß. Erfüllen die IATA-Anforderungen zum Transport von diagnostischen Proben sowie die US Pharmakopöe USP Klasse VI. In wiederverschließbaren Beuteln verpackt mit aufgedruckter Katalog- und Chargennummer. Pyrogenfrei, nicht-toxisch, steril (SAL 10-6). Zertifiziert RNase- und DNase-frei.
Röhrchenmaterial: PP
Schraubdeckelmaterial: PE

Warnung:
Verwenden Sie keine Kryoröhrchen zum Einfrieren in flüssigem Stickstoff (Flüssigphasen-Lagerung), außer sie sind ordnungsgemäß in CryoFlex Schläuche (Kat. Nr. 4.009 142) eingeschweißt. Der unsachgemäße Gebrauch kann dazu führen, dass Stickstoff in die Röhrchen eindringt und dort Druck aufgebaut wird, was zum Platzen der Röhrchen und damit zur Freisetzung von biologisch gefährlichem Material führen kann.

Beschreibung Konisch, Sternfuß und Schreibfeld
Inhalt 1.0 ml
Ø außen 12.5 mm
Höhe 41 mm
Weitere Suchbegriffe: cryo-röhrchen mit außengewinde, cryo röhrchen, cryo-röhrchen 1 ml, Kryo,Röhrchen, Röhrchen,Kryo, Schraubverschlusskappen, P:Schlauch, gerierschrank nicht 80 grad, Schleuche, Flasche schreub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,07*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,54814* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 312,19*
€ 371,51
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 312,06*
€ 371,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 301,44*
€ 358,71
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 290,82*
€ 346,08
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 274,07*
€ 326,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.