Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündsicherungsbrenner mit Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zündsicherungsbrenner mit Kartusche
Zündsicherungsbrenner mit Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-6073253
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     1425
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner Zubehör
bunsenbrenner zubehör
Zündsicherungsbrenner mit Kartusche
Mit Nadelventil und Luftregulierung.
Nur für die Gaskartuschen 9.018 364.

Höhe 160 mm
Gasverbrauch 0,13 l/h
Flammentemperatur 1620 °C
Mit Luftregulierung Ja
Gewicht 660 g
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Brenner,Bunsen, Bunsenbrenner, campinggaz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.