Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativdreifüße Stahl pulverbeschichtet mit Gelenkschraube | Länge Schenkel: 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativdreifüße Stahl pulverbeschichtet mit Gelenkschraube | Länge Schenkel: 185 mm
Stativdreifüße Stahl pulverbeschichtet mit Gelenkschraube | Länge Schenkel: 185 mm
Artikel-Nr.:
     163-6072415
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     2033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkschraube
Stativ Dreifuß
Stativdreifuß
usbeck stativdreifuß
Stativdreifüße, Stahl pulverbeschichtet, mit Gelenkschraube
Stahl, pulverbeschichtet, Gummifüße. Für Stäbe bis 13 mm Ø Gelenkschraube M 6

Die Stative werden ohne Stativstab geliefert. Bitte bestellen Sie den passenden Stativstab bei Bedarf separat hinzu.

Länge Schenkel 185 mm
Gewicht 1770 g
Material Stahl
Beschichtungsart pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: stativ dreifuß, Stativ,Dreifüße, Stativ,Materialien, Dreifuß, Dreifüße, einhand stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 29,40*
€ 48,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 34,37*
€ 51,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.