Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser ELKA mit Bördelrand AR-Glas® | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser ELKA mit Bördelrand AR-Glas® | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Reagenzgläser ELKA mit Bördelrand AR-Glas® | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-6071775
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42770027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 12x150
Reagenzgläser ELKA, mit Bördelrand, AR-Glas®
Runder Boden.

Ø 12,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 100 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.5 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12,82*
€ 18,58*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 13,11*
€ 19,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,56*
€ 19,54*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760020
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.