Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäße zylindrische Form mit seitlichem Griff | Typ: G 10 C / KGW Isotherm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewargefäße zylindrische Form mit seitlichem Griff | Typ: G 10 C / KGW Isotherm
Dewargefäße zylindrische Form mit seitlichem Griff | Typ: G 10 C / KGW Isotherm
Artikel-Nr.:
     163-6059732
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewar isoliergefäß
Die zylindrischen Dewargefäße eignen sich für vielfältige Anwendungen im Labor. Kleine Proben können gekühlt werden, flussig Stickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und andere Kühlmedien können gelagert werden. Außerdem eignen sich die Dewargefäße aufgrund ihrer hohen isolierfähigkeit als Isolierbehälter.

Sie haben eine blau beschichtete Schutzumhüllung aus Metall.
Das Dewargefäß ist auch ohne seitlichen Griff erhältlich (unter Punkt Alternative).

Aus Borosilikat 3.3 DIN/ISO 3585 gefertigt. Hergestellt unter Berücksichtigung der „Richtlinie über Druckgeräte“, Richtlinie 97/23 EG, ( N4 mit Anlage 1 ) und der DIN EN ISO 16496 "Geräte mit Vakuumisolierung".
Typ: G 10 C
Inhalt: 1500 ml
Ø innen: 77 mm
Ø außen: 95 mm
Höhe innen: 345 mm
Weitere Suchbegriffe: kgw isotherm dewargefäß, Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.