Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Kanister 31 Ltr.mit Gewindestutzen seitlich kurz über dem Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithals-Kanister 31 Ltr.mit Gewindestutzen seitlich kurz über dem Boden
Weithals-Kanister 31 Ltr.mit Gewindestutzen seitlich kurz über dem Boden
Artikel-Nr.:
     163-6058875
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0431-1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Abklärkanister
Vierkantkanister
Weithalskanister, PE-HD, mit Gewindestutzen
Die weite Einfüllöffnung (88 mm) ermöglicht eine einfache Innenreinigung. Auch als Abklärkanister verwendbar.


-UV-stabilisiert
-Mit Tragebügel und Schraubverschluss
-Gewindestutzen 3/4"

Nennvolumen 30,0 l
Breite 240,0 mm
Tiefe 365,0 mm
Höhe 485,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 240 x 365 x 485 mm
Ø Öffnung 88 mm
Material PE-HD
Farbe natur
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister hd-pe natur 30l, kunststoffkanister 30 l, kunststoffkanister, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 87,62*
€ 110,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 115,90*
€ 8,50*
ab € 107,04*
€ 135,06*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0530-1000
ab € 9,47*
Zubehör
Bürkle
0525-1000
ab € 17,28*
Zubehör
Bürkle
0431-9031
ab € 5,89*
Zubehör
Bürkle
0600-0090
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.