Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Misch-Dosierbehälter Öffn.-Ø 160mm 500 l m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Misch-Dosierbehälter Öffn.-Ø 160mm 500 l m.V.
Misch-Dosierbehälter Öffn.-Ø 160mm 500 l m.V.
Artikel-Nr.:
     163-6054346
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Misch-Dosierbehälter, Öffn.-Ø 160mm, 500 l, m.V.
Die Behälter schließen absolut dicht. Sie sind dickwandig, nahtlos, schlagfest und spannungsfrei gesintert. Die Weithals-Einfüllöffnung gewährt sicheres Befüllen. PE-LD
Mit 3/4"-Innengewinde am Behälterboden
Öffnungs-Ø 150 mm
Für Lebensmittel geeignet "Liste der Chemischen Beständigkeiten" beachten!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,45*
€ 1.219,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,41*
€ 1.182,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,69*
€ 1.136,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,57*
€ 1.057,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.