Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalscheren Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalscheren Edelstahl
Universalscheren Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-6053228
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     4150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Universalscheren, Edelstahl
Aus Edelstahl 1.4016. Mit Kunststoffgriff. Temperaturbeständigkeit bis 145 °C.

Spitzenform spitz-spitz
Länge Klingen 70 mm
Gesamtlänge 200 mm
Material Edelstahl 1.4016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.