Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whirl-Pak-Beutel 13x19cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Whirl-Pak-Beutel 13x19cm
Whirl-Pak-Beutel 13x19cm
Artikel-Nr.:
     163-6052018
Hersteller:
     Nasco
Herst.-Nr.:
     B01018WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
Stabile Beutel zum Homogenisieren von Flüssigkeiten und Feststoffen in Bagmixern mit überragender Festigkeit - Dicke von 3,0 mil (0,076 mm). Der Beutel kann auf jede Temperatur eingefroren werden, auch mit flüssigem Stickstoff, sollte aber nicht bei Temperaturen über 82 °C (180 °F) verwendet werden. Garantiert steril - von der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Mit und ohne Beschriftungsfeld.
Homogenisierbeutel sind spezielle Beutel, die für die Homogenisierung von Proben in der Biologie und Chemie verwendet werden. Sie bestehen aus einem flexiblen, durchsichtigen Material wie Polyethylen oder Polypropylen und sind in der Regel in verschiedenen Größen erhältlich.
Die Beutel werden verwendet, um eine Probe, zum Beispiel eine Zellkultur oder Gewebeprobe, in einer Flüssigkeit zu homogenisieren. Dies geschieht, indem die Probe in den Beutel gegeben wird, der dann verschlossen und in einen Homogenisator gegeben wird. Der Homogenisator wirkt auf die Probe, um sie in kleine Teile zu zerkleinern und zu homogenisieren, so dass sie für weitere Analysen oder Experimente verwendet werden kann.
Homogenisierbeutel sind besonders nützlich, wenn man mit gefährlichen oder infektiösen Proben arbeitet, da sie eine Barriere zwischen dem Benutzer und der Probe bilden. Sie sind auch sehr praktisch, da sie einfach zu handhaben und zu lagern sind und leicht zu entsorgen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Nennvolumen: 384 ml
Breite: 130 mm
Höhe: 190 mm
Abmessungen (BxH): 130 x 190 mm
Dicke: 0,076 mm
Steril: Ja
Material: PE
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Weitere Suchbegriffe: Homogenisierbeutel, PE-Beutel, flüssigprobenbeutel nasco, pe-beutel, Beutel,Proben, Proben,Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,18*
€ 175,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,92*
€ 172,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,60*
€ 167,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,27*
€ 146,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 110,93*
€ 132,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,11*
€ 114,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 86,50*
€ 102,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.