Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbäder SONOREX smart ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallbäder SONOREX smart ST
Ultraschallbäder SONOREX smart ST
Artikel-Nr.:
     163-4709933
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     7101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbäder SONOREX smart ST
Diese Allround-Geräte mit intuitiver Bedienung per Touchscreen bieten detaillierte Einstellmöglichkeiten für jeden Parameter, eine präzise Prozessüberwachung und -protokollierung und einen Programmspeicher für sicher reproduzierbare Ergebnisse.
Dank der langen Haltbarkeit und den zahlreichen Funktionen wie Pulse, Intervall, Leistungseinstellung, Schnellentgasung und Sicherheitsabschaltung wird Ihr Arbeitsalltag spürbar erleichtert.


-Mit Warn- und Abschaltfunktion
-Mit Trockenlaufschutz
-Regelbar von 10 bis 100 %
-Prozessdauer ist auf die Sekunde genau, mit automatischer Abschaltung
-ECO-Modus zur Reduzierung des Energieverbrauchs
-Individuelle Programme speicherbar
-Auswahl verschiedener Sprachen
-Prozessdokumentation über Docking-Station DST 01 (optional) mit USB und Ethernet

Typ smart ST 103 H
Nennvolumen 4,00 l
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 20 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 40 kHz
Ultraschallleistung 140 W
Bedienung Touchscreen
Breite innen 240 mm
Tiefe innen 140 mm
Höhe innen 150 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 240 x 140 x 150 mm
Breite außen 325 mm
Tiefe außen 160 mm
Höhe außen 300 mm
Abmessung außen (BxTxH) 325 x 160 x 300 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 4,5 kg
Heizleistung 200 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 32
Garantie 2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallbäder bandelin, ultraschall-reinigungsgerät, Ultraschall,Reinigungsgeräte, Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.625,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,13*
€ 1.933,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,03*
€ 1.925,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.537,11*
€ 1.829,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,28*
€ 1.572,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.189,15*
€ 1.415,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,50*
€ 1.352,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.