| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4696859 Herst.-Nr.: 2X 781366+78139 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 96-well PCR-Platten, PP, inkl. PCR-Verschlussfolien Die gleichmäßigen und dünnen Wandstärken der Wells sorgen für eine schnelle Übertragung der Temperatur vom Cycler in die Probe und reduzieren so die Zykluszeiten. Für hohe Flexibilität sind rahmenlose Platten die erste Wahl. Bei Platten mit halbem Rahmen lässt sich zur eindeutigen Identifikation ein Barcode aufbringen. Gleiches gilt für Platten mit ganzem Rahmen, die aufgrund ihrer Steifigkeit optimal für die Automation geeignet sind. Für die qPCR stehen weiße Platten zur Verfügung, die die Fluoreszenzsignale bestmöglich reflektieren. Auf die Platten abgestimmte, transparente Verschlussfolien aus Polyester reduzieren die Verdunstungsverluste deutlich und ermöglichen sichere Analysen auch bei kleinen Probenvolumina.
-Hergestellt unter kontrollierten Reinraumbedingungen -Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
Anzahl Wells 96 Nennvolumen 0,15 ml Material PP Farbe transparent Rahmen ohne RNase/DNase-frei Ja Pyrogenfrei Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, Abdeckfolie für Mikrotiterplatten, Abdeckfolie für PCR-Platten, Klebefolie für Platten, PCR-Verschlussfolie, Verschlussfolie für Platten, Verschlussfolie, brand abdeckfolie für mikrotiterplatten, abdeckfolie für mikrotiterplatten, pcr-platten 96-well |
| | |
| |