Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medical/Labor Hocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medical/Labor Hocker
Medical/Labor Hocker
Artikel-Nr.:
     163-4693916
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9463L-MG01-3277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitshocker
Laborhocker
laborhocker rollen
laborhocker
Medical/Labor Hocker
Der Hocker ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen im Labor und Gesundheitswesen.


-Stufenlose Sitzhöhenverstellung
-Farbring in blau
-Fugenarm
-Hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar
-Platzsparendes Aluminium-Fußkreuz (ø 540 mm)
-Weiche Doppelrollen für harte Böden
-Großes, abgerundetes Sitzpolster mit extra dicker Komfortpolsterung
-Kunstlederbezug, abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel
-Geeignet für Sicherheitsklasse S2, GMP-konform

Min. Sitzhöhe 450 mm
Max. Sitzhöhe 650 mm
Sitzhöhe 450 ... 650 mm
Ausführung (Fuß) Rollen
Mit Fußring Nein
Farbe schwarz
Gewicht 8 kg
Weitere Suchbegriffe: laborhocker skai, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.